Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-H-M52-M-G18
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VHEF-H-M52-M-G18
Rubix:10456467
gyártó:8081001
EAN:4052568454371

Termék leírás : FESTO Kézi kar.szelep VHEF-H-M52-M-G18 8081001
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 750 l/min |
| Anyag | alumínium |
| Nyomás tartomány | -0,95 tot 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre