Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-V-B52-G14
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VHEF-V-B52-G14
Rubix:649542
gyártó:5300035
EAN:4052568422882

Termék leírás : FESTO Bill.kar.szelep VHEF-V-B52-G14 5300035
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 1200 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | -0,95...10 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre