Pneumatikus irányított szelep Festo VSNC-FTC-M52-M-G14-F19A
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VSNC-FTC-M52-M-G14-F19A
Rubix:10457098
gyártó:8116380
EAN:4052568558246

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSNC-FTC-M52-M-G14-F19A 8116380
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Térfogatáram | 800 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | 2,5...8 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
| Minimális üzemi nyomás | 2.5 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre