Be- és kikapcsoló szelep és nyomásnövelő szelep Festo MS4-EM1-1/4-F1A
Be- és kikapcsoló szelep és nyomásnövelő szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:MS4-EM1-1/4-F1A
Rubix:10457667
gyártó:8183561
EAN:4052568630218

Termék leírás : FESTO Kapcsolószelep MS4-EM1-1/4-F1A 8183561
Technikai információk
Jellemzők
| Térfogatáram | 2200 l/min |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| A menet mérete | 1/4 |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 14 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre