Referencia
Festo:MSB6-1/2:C3:J120-WP
Rubix:10458789
gyártó:8042672
EAN:4052568287078

Termék leírás : FESTO Lev.elok.komb. MSB6-1/2:C3:J120-WP 8042672
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.8 bar |
| Max. üzemi nyomás | 18 bar |
| Térfogatáram | 5500 l/min |
| Tervezési méret | 6 |
| Szűrő finomsága | 40 µm |
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre