• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Kör keresztmetszetű hengerek
    7. FESTO Vonóhorog VAME-XA-Z-17 8191755

    Kör keresztmetszetű hengerek Festo VAME-XA-Z-17

    Kör keresztmetszetű hengerek Festo

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Festo:VAME-XA-Z-17
    Rubix:10457375
    gyártó:8191755
    EAN:4052568638290
    brand logo

    Termék leírás : FESTO Vonóhorog VAME-XA-Z-17 8191755


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC ISO-15552 henger, átm.40, löket 500mm, C96SDB40-500CR480627304 - ITS sorozatR480041423 - PRA-DA-032-0160-0-2-2-3-1-1-BASISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuruvel, kettos muk.0822061701 - GPC-DA-016-0020-TL-BBSMC ISO-15552 henger, átm.40, löket 650mm, C96SDB40-650CSMC Körhenger, átm. 40 löket 300mm, CDG1BA40TF-300ZSMC ISO-henger, átm.10, löket 10, kettos muködésu, C85WE10-10R480066751R412019192 - MSC-HG-EE sorozat0822062704 - GPC-DA-020-0050-TL-BBR480147989 - PRA-DA-050-0500-0-2-1-1-3-1-BASSMC ISO-15552 henger, átm.32, löket 250mm, C96SDB32-250CSMC ISO-henger, átm.20, löket 80, kettos muködésu, CD85E20-80-BEmelo-forgató egység, átm. 40, emelési tartomány 75mm forga
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe