Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:10457631
gyártó:8164332
EAN:4052568611927

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H& 8164332
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 135 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | -0,9 tot 10 bar (geschikt voor vacuüm) |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre