Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L18-M52-RZT-G14-1H2L-F1A

Pneumatikus irányított szelep Festo

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:VUVG-L18-M52-RZT-G14-1H2L-F1A
Rubix:10457583
gyártó:8172844
EAN:4052568617967
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L18-M52-RZT-G14-1H& 8172844


Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram1300 l/min
Anyagnbr
Nyomás tartomány-0,9 bar ... 10 bar
Csatlakozó mérete1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre