Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A
Pneumatikus irányított szelep Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A
Rubix:10459068
gyártó:8172838
EAN:4052568617905

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2& 8172838
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Térfogatáram | 1200 l/min |
| Anyag | nbr |
| Nyomás tartomány | 3 bar ... 8 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
| Minimális üzemi nyomás | 3 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre