Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L18-T32U-MT-G14-1H2L-F1A

Pneumatikus irányított szelep Festo

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:VUVG-L18-T32U-MT-G14-1H2L-F1A
Rubix:10457589
gyártó:8172832
EAN:4052568617844
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L18-T32U-MT-G14-1H& 8172832


Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás8 bar
Térfogatáram990 l/min
Anyagnbr
Nyomás tartomány3…8 bar (0,3…0,8 mpa)
Csatlakozó mérete1/4
Minimális üzemi nyomás3 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre