Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Fogók, szorítók, satuk
Szorítók, prések
Szorítók
BETA 3927 Kormányreteszelo
Szorítók Beta Tools 3927
Szorítók Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
3927
Rubix:
10438694
gyártó:
039270010
EAN:
8014230882475
Termék leírás : BETA 3927 Kormányreteszelo
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
All Steel Clamps 120 x 60 mm 13,5*6,5
BETA 1591 200 Párhuzamszorító, horganyzott
015910040; 1591 400 Párhuzamszorító, horganyzott
Professzionális Asztalos szorító mm 1500 Projection mm 150
BETA 1595 300 Gyors párhuzamszorító, horganyzott
BETA 1594 500 Emeltyus gyors párhuzamszorító, horganyzott
BETA 1595 600 Gyors párhuzamszorító, horganyzott
Asztalos szorító mm 300 Projection mm 80
BETA 1595 800 Gyors párhuzamszorító, horganyzott
BETA 1591 500 Párhuzamszorító, horganyzott
Professzionális Asztalos szorító mm 1000 Projection mm 150
BETA 1591 600 Párhuzamszorító, horganyzott
Minden acél bilincs 600 x 120 mm 25*12
Professzionális Asztalos szorító mm 1500 Projection mm 100
Cast Iron Clamps 160 x 80 mm 25*6