Szorítók Roebuck 652549

Professional cast iron clamp

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:652549
Rubix:10004685
EAN:3660338007606
Professional pump clamp Clamping mm 1500

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Professzionális Asztalos szorító mm 1500 Projection mm 100


Power up to 12,000 N.
Safety matting at the end of the rail.
Treated steel brake included in the slide for blocking.
Cold-drawn steel Rail.
Valve and slide in high-strength GS cast iron, epoxy protected.
With protective clamping jaws.

Erősségek

20 machining and control operations during fabricationPower up to 12000 N

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítés1500 mm
Kivetítés100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre