Referencia
Milwaukee:M12 FHS-602X
Rubix:10274715
gyártó:4933472212
EAN:4058546326081

Termék leírás : MILWAUKEE M12FHS-602X M12 FUEL™ LÁNCFURÉSZ - 4933472212
M12 FUEL™ HATCHET™ pruning saw delivers outstanding control & access, has the power to cut 75 mm hardwoods, and delivers up to 120 cuts per charge on a M12™ 4.0Ah battery pack. Automatic oiler for proper chain lubrication. Variable speed trigger. Easy access chain tensioner ensures quick adjustment. Translucent oil reservoir allows for clear visibility to oil levels. Weight with battery 2,3kg. Supplied with 2 x 6.0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 90 min. charger, Oregon 15 cm bar and chain, scabbard, scrench and HD Box.
Technikai információk
Jellemzők
| Vágási hossz | 140 mm |
|---|---|
| Súly | 2.3 kg |
| Tartály kapacitása | 0.05 l |
| Feszültség | 12 V |
| Hőmotor | nem |
| Vezeték nélküli | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
