Referencia
Milwaukee:4933472211
Rubix:10274558
gyártó:4933472211
EAN:4058546326074



Termék leírás : MILWAUKEE M12FHS-0 M12 FUEL™ LÁNCFURÉSZ - 4933472211
M12 FUEL™ HATCHET™ pruning saw delivers outstanding control & access, has the power to cut 75 mm hardwoods, and delivers up to 120 cuts per charge on a M12™ 4.0Ah battery pack. Automatic oiler for proper chain lubrication. Variable speed trigger. Easy access chain tensioner ensures quick adjustment. Translucent oil reservoir allows for clear visibility to oil levels. Weight with battery 2,3kg. Supplied with Oregon 15 cm bar and chain, scabbard and scrench, without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Vágási hossz | 140 mm |
|---|---|
| Súly | 2.3 kg |
| Feszültség | 12 V |
| Hőmotor | nem |
| Vezeték nélküli | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre