hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(14 449)
Hajtástechnika
(119 957)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 856)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 516)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(10 851)
Műhelyberendezés
(1754)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6089)
Karbantartás és javítás
(1220)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(429)
Kéziszerszámok
(11 443)
Elektromos kéziszerszámok
(780)
Pneumatikus szerszámok
(101)
Egyéb szerszámok
(33)
Méréstechnika
(1281)
Speciális szerszámok
(1728)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kiegészítők, tartozékok, alkatrészek
(247)
Elektromos kéziszerszámok
(533)
Elektromos kéziszerszámok megtekintése
< Vissza
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Elektromos kéziszerszámok
Elektromos kéziszerszámok
Örlőgép
Sarokcsiszoló
MILWAUKEE AGV15-125XE DEG-SET SAROKCSISZOLÓ 1550 W VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, PORELVEZO BURKOLATTAL 125 MM - 4933448830
Sarokcsiszoló Milwaukee AGV 15-125 XE DEG-SET
Sarokcsiszoló Milwaukee
Referencia
milwaukee:
AGV 15-125 XE DEG-SET
rubix:
10275320
gyártó:
4933448830
ean:
4002395263424
Műszaki összefoglalás
Lemez átmérője
125
mm
Vezeték nélküli
igen
Termék leírás
Technikai információk
Termék leírás : MILWAUKEE AGV15-125XE DEG-SET SAROKCSISZOLÓ 1550 W VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, PORELVEZO BURKOLATTAL 125 MM - 4933448830
Technikai információk
Jellemzők
Lemez átmérője
125
mm
Vezeték nélküli
igen
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Hozzáadás a kívánságlistámhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
MILWAUKEE AGV24-230GE SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933402330
MILWAUKEE M18FSAGV125XB-0X M18 FUEL™ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGU 125 MM SAROKCSISZOLÓ - 4933478436
MILWAUKEE M18FSAG125X-0X M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ - 4933478428
MILWAUKEE DG7E ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ - 4933391200
MILWAUKEE HD18AG115-402C M18™ SAROKCSISZOLÓ 115 MM - 4933441300
MILWAUKEE AGVKB24-230EKX DMS KIT 2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZO FUNKCIÓVAL - 4933471465
MILWAUKEE AGV22-180E SAROKCSISZOLÓ 2200 W 180 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933431820
MILWAUKEE AGV26-230GE SAROKCSISZOLÓ 2600 W 230 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933402360
MILWAUKEE DGL30E VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGU KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ - 4933385120
MILWAUKEE AGV17-125INOX ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ 1750 W, 125 MM - 4933449870
MILWAUKEE M18FSAG115X-0 FUEL M18 FUEL™ SAROKCSISZOLÓ - 4933478772
MILWAUKEE AGVM24-230GEX SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933402340
MILWAUKEE AG24-230E/DMS SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM, DEADMAN KAPCSOLÓ - 4933402450
MILWAUKEE AGVKB24-230 EKX DMS SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM FÉKEZO FUNKCIÓVAL - 4933471463
MILWAUKEE AGV22-230 SAROKCSISZOLÓ 2200 W 230 MM, DEADMAN KAPCSOLÓ - 4933431860