Referencia
Milwaukee:M18 FSAG115X-0
Rubix:10274537
gyártó:4933478772
EAN:4058546360542


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 115 mm |
| Forgási sebesség | 8500 rpm |
Termék leírás : MILWAUKEE M18FSAG115X-0 FUEL M18 FUEL™ SAROKCSISZOLÓ - 4933478772
M18 FUEL™ 115mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 115 mm |
| Forgási sebesség | 8500 rpm |
| Súly | 3.4 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Modell | m18 fsag115x-0 |
| Terhelés nélküli sebesség | 8500 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre