Referencia
Hiwin:HGR20RH-WWL
Rubix:10013401

Termék leírás : HGR20RH-WWL [HIWIN]
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 20 mm |
|---|---|
| Magasság | 17.5 mm |
| Pontosság | h |
| Tervezési méret | 20 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre