Referencia
Nilos:32022 XAV
Rubix:587744
gyártó:32022XAV
EAN:7316578007000




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 165.5 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
Termék leírás : NILOS 32022 XAV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 165.5 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre