Referencia
Milwaukee:M18 FMS305-0
Rubix:10274577
gyártó:4933471205
EAN:4058546288334


Műszaki összefoglalás
| Vágási mélység | 97 mm |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3600 rpm |
Termék leírás : MILWAUKEE M18FMS305-0 M18 FUEL™ GÉRVÁGÓ - 4933471205
M18 FUEL™ 305mm mitre saw delivers the power to cut up to 500 pieces of 78 mm pine base board on 1 x 12.0 Ah FORGE™ battery. POWERSTATE™ brushless motor, REDLINK PLUS™ electronics and REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah battery deliver superior performance, durability and run time in high demand applications. 3600 rpm. Mitre capacity left/right: 55°/60°. Bevel capacity left/right: 48°/48°. Large sliding fences to provide stability and accuracy. ONE-KEY™ tool tracking & security. Integrated carry handle. Steel detent plate with preset angles gives repeatable accurate cuts. Weight with battery 23 kg. Supplied with blade (without batteries and charger).
Technikai információk
Jellemzők
| Vágási mélység | 97 mm |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3600 rpm |
| Pengeátmérő | 305 mm |
| Súly | 22.5 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre