Referencia
Milwaukee:DG 30 E
Rubix:10274992
gyártó:4933385100
EAN:4002395230013


Műszaki összefoglalás
| Lemez átmérője | 40 mm |
|---|---|
| Forgási sebesség | 30000 rpm |
| Súly | 1.3 kg |
Termék leírás : MILWAUKEE DG30E VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGU EGYENES CSISZOLÓ - 4933385100
Electronic speed control. Softstart electronic. Cut-out carbon brushes. Ergonomically designed motor housing for best user comfort. Compact die-grinder for one-handed grinding. Low weight and favourable weight balance for easy handling. Suitable for stationary use. using the 43 mm spindle neck Key, Carton
Technikai információk
Jellemzők
| Lemez átmérője | 40 mm |
|---|---|
| Forgási sebesség | 30000 rpm |
| Súly | 1.3 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 500 W |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre