Sarokcsiszoló Milwaukee 4933478434

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm braking angle grinder with paddle switch

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Milwaukee:4933478434
Rubix:10274727
gyártó:4933478434
EAN:4058546346256
brand logo

Műszaki összefoglalás

Feszültség18 V
Lemez átmérője125 mm
Forgási sebesség8500 rpm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MILWAUKEE M18ONEFSAG125XPDB-0X M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZO FUNKCIÓVAL - 4933478434


M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200Ww corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. ONE-KEY™ for tool tracking and inventory mangement. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Technikai információk


Jellemzők
Feszültség18 V
Lemez átmérője125 mm
Forgási sebesség8500 rpm
Súly2.7 kg
Vezeték nélküliigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre