Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Szorítókarok
(530)
Marokcsavarok / tekerőkarok megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Marokcsavarok / tekerőkarok
Szorítókarok
Gombok / fogantyúk
Fogantyú
DIN 127B Rugós alátét A2 5
Fogantyú Rubix-HU 001279620050000
Fogantyú Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
001279620050000
Rubix:
10344972
Termék leírás : DIN 127B Rugós alátét A2 5
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
16 mm
22 mm
120 mm
140 mm
200 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (49)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
ELESA GN528-PA-179-8.5-SW fogantyú, 196mm, 179mm
GANTER DIN 464-M8-35-NI illesztocsavar
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok ERX.63-p M8x25-C1
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN 333-28-250-B-EL
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 24
DIN 6335-GG-50-B10-C
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 30
GN 565.5-20-160-B-GS fogantyú
ELESA Technopolimer rögzítofogantyú horganyzott acél menetes szárral 235006-ERX.108-P-M12X50-C1
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 10 x 1,25 x 20
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 20 x 140
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN 5333-50-V6
GANTER GN565-20-128-SW fogantyú, 20mm, 128mm
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 10 x 60
K0155.512 KIPP STAR GRIP M12 D1=63, FORM:D THERMOPLASTIC, BLACK, COMP:STEEL