Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Szorítókarok
(530)
Marokcsavarok / tekerőkarok megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Marokcsavarok / tekerőkarok
Szorítókarok
Gombok / fogantyúk
Fogantyú
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 10 x 60
Fogantyú Rubix-HU 009132000100060
Fogantyú Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009132000100060
Rubix:
10341720
Termék leírás : DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 10 x 60
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
16 mm
22 mm
120 mm
140 mm
200 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (49)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
3842525480 [BOSHREX]
Ganter Fogantyú, alumínium, elölrol szerelheto, 26mm széles, 164mm furattáv, UV stabil fekete bevonat GN 565.1-26-164-SW
Rögzíto peremek GN563.2-55-M6-SR GANTER, T-GRIFF
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN 5334-40-M8-20
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 16
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 4 x 25
DIN 127B Rugós alátét A2 5
DIN 7981C D. feju kh. lemezcsavar St horg. 4,2 x 60
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 4 x 5
ELESA GN528-PA-179-8.5-SW fogantyú, 196mm, 179mm
GN 565.5-20-160-B-GS fogantyú
K0139.06 (06030-06) KNURLED NUT W.QUICK-LOCK FUNCTION M6
DIN 7981C D. feju kh. lemezcsavar St horg. 3,9 x 38
DIN 464-M10-20
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok ERX.63-p M6x30-C1