Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Szorítókarok
(530)
Marokcsavarok / tekerőkarok megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Marokcsavarok / tekerőkarok
Szorítókarok
Gombok / fogantyúk
Fogantyú
ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 3 x 20
Fogantyú Rubix-HU 106429200030020
Fogantyú Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
106429200030020
Rubix:
10389015
Termék leírás : ISO 10642 Sf. bkny. csavar A2 M 3 x 20
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
16 mm
22 mm
120 mm
140 mm
200 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (49)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 3 x 6
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok DIN 6336-AL-63-M12-E-MT
K0179.414x100 328382
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 14 x 30
K0200.140081 fogantyú
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 10 horg. M 8
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok ERX.78-p M10x40-C1
DIN 975 Menetes szár 1m 88 horg. M 6
DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 24
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 5 x 65
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN425.1-10-120-CR
K0726.081 KIPP BALL GRIP REVOLVING M08 STEEL, COMP:DUROPLAST, H=48,5
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 3 x 22
DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 20 x 140
DIN 6335-GG-50-B10-C