Csavaros fúró Fortis Tools 10711450, 9111671450
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10711450, 9111671450
Rubix:10499682
gyártó:4317784709279
EAN:4317784709279


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 14.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 169 mm |
| Vágási hossz | 114 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS hengerelt RN típus 14,5mm FOR TIS - 4317784709279
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 14.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 169 mm |
| Vágási hossz | 114 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre






