Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-07.600A1-WJ30RE

Solid carbide drill with oil holes DC150-03 tail DIN 6535 HA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-03-07.600A1-WJ30RE
Rubix:10026166
gyártó:6968791
EAN:4031132393131
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő7.6 mm
Teljes hossz89 mm
Vágási hossz47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d7,6mm


Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-3XD - DIN 6537 K.

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő7.6 mm
Teljes hossz89 mm
Vágási hossz47 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz3 x d
Belső hűtésigen
Hegy szöge140 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre