Csavaros fúró Fortis Tools 10691250, 9111571250
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10691250, 9111571250
Rubix:10499668
gyártó:4317784725484
EAN:4317784725484


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS hengerelt N típus lépcsos szár 10mm/ 12,5mm - 4317784725484
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre









