Csavaros fúró Fortis Tools 10691400, 9111571400
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10691400, 9111571400
Rubix:10499664
gyártó:4317784725446
EAN:4317784725446


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 160 mm |
| Vágási hossz | 108 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS hengerelt N típus lépcsos szár 10mm/ 14,0mm - 4317784725446
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 160 mm |
| Vágási hossz | 108 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre









