Csavaros fúró Fortis Tools 10720220, 9111790220
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10720220, 9111790220
Rubix:10499543
gyártó:4317784709057
EAN:4317784709057


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 53 mm |
| Vágási hossz | 27 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS köszörült RN típus 2,2mm FORT IS - 4317784709057
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2.2 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 53 mm |
| Vágási hossz | 27 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre










