Referencia
Ruko:201028
Rubix:273440
EAN:4007140012982

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 61 mm |
| Vágási hossz | 33 mm |
Termék leírás : Ruko HSS hengeres szárú csigafúró DIN 338, 2.8 mm; 201028
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 61 mm |
| Vágási hossz | 33 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 2.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre