Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-15.875A1-WJ30RE

Solid carbide drills with coolant-through

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-15.875A1-WJ30RE
Rubix:10025517
gyártó:6618454
EAN:4031132368474
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő15.875 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz83 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d15,875mm


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.625in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő15.875 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz83 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 6537 l
Átmérő/fúrási hossz0,119 (15,875/133)
Belső hűtésigen
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagtömör keményfém
Hegy szöge140 °
Vég átmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre