Csavaros fúró Fortis Tools 10720860, 9111790860
Csavaros fúró Fortis Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fortis Tools:10720860, 9111790860
Rubix:10499479
gyártó:4317784711319
EAN:4317784711319


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 125 mm |
| Vágási hossz | 81 mm |
Termék leírás : FORTIS Csigafúró DIN338 HSS kösz örült RN típus 8,6mm FORT IS - 4317784711319
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 125 mm |
| Vágási hossz | 81 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre










