Referencia
GISS Cutline:880971
Rubix:10187882


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 7.94 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 117 mm |
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, ANSI d5/16
Drill HSS Cobalt 5% GOLD finish, cylindrical shank, short series. Imperial dimensions. Cross Sharpening. Intensity and Performance, ideal for hard materials.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 7.94 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Vágási hossz | 117 mm |
| Szár típus | hengeres |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre