Referencia
Mitutoyo:215-151-10
Rubix:10461266

Termék leírás : Mitutoyo Méroasztal 260 mm, Kopásálló gránit asztallal; 215-151-10
Gauge Stand with Granite Base, 150 x 200 mm
Erősségek
•The base is made of granite that stays free of burrs due to its fine grain composition and the base will stay free of corrosion
Technikai információk
Jellemzők
| Alak | téglalagos |
|---|---|
| Maximális mérési magasság | 260 mm |
| Magasság | 350 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre