Proporcionális szelepek Festo GRE-3/8
GRE Exhaust air throttle
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:GRE-3/8
Rubix:511164
gyártó:35310
EAN:4052568010119

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lefúvó fojtósz. GRE-3/8 35310
Exhaust Air flow control valve GRE-3/8 With sintered metal silencer. Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=G3/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=2000 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 57x29x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 60,95 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre