Proporcionális szelepek Festo GRLA-M5-QS-4-D
GRLA Throttle check valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:GRLA-M5-QS-4-D
Rubix:340795
gyártó:193138
EAN:4052568043803

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.2 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO F.vcsapó szelep GRLA-M5-QS-4-D 193138
One-way flow control valve GRLA-M5-QS-4-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-4, Pneumatic Connection, port 2=M5, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x25x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14,05 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre