Csúszó egységek/asztalok SMC MXF12-30
Guide cylinders MXF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MXF12-30
Rubix:10258926
gyártó:MXF12-30
EAN:3618036363074

Dokumentumok
Termék leírás : Kompakt szán, átméro 12mm, löket 30mm lapos kivitel, görgos-
The MXF is a low profile slide table that utilizes a rigid guide that is mounted parallel to an air cylinder. The actuator is equipped with location holes for quick and easy mounting changes of tools or fixtures. The height of the MXF slide table is 54% to 67% less than the MXS series.
•Low profile parallel type air gripper
•Bore sizes from 8mm to 20mm
•Dual piston gives high holding force
•3 stroke selections for each bore
•Auto switch capable
•Highly rigid guide rail
Bore Size: 12mm
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Adjustable stroke range: 5mm (Standard)
•Bore sizes from 8mm to 20mm
•Dual piston gives high holding force
•3 stroke selections for each bore
•Auto switch capable
•Highly rigid guide rail
Bore Size: 12mm
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Adjustable stroke range: 5mm (Standard)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 68x97x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
| Hengerátmérő | 12 mm |
| Hengerlöket | 30 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 12 |
| Sorozat | mxf |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre