Csúszó egységek/asztalok SMC MXF20-30

Guide cylinders MXF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MXF20-30
Rubix:10258924
gyártó:MXF20-30
EAN:3618036362978
MXF, Air Slide Table, Cross Roller Guide, Low Profile

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kompakt szán, átméro 20mm, löket 30mm lapos kivitel, görgos-


The MXF is a low profile slide table that utilizes a rigid guide that is mounted parallel to an air cylinder. The actuator is equipped with location holes for quick and easy mounting changes of tools or fixtures. The height of the MXF slide table is 54% to 67% less than the MXS series.
•Low profile parallel type air gripper
•Bore sizes from 8mm to 20mm
•Dual piston gives high holding force
•3 stroke selections for each bore
•Auto switch capable
•Highly rigid guide rail

Bore Size: 20mm
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Adjustable stroke range: 5mm (Standard)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)92x114x27 mm
Logisztikai Tömeg635 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket30 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret20
Sorozatmxf
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre