• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Csúszó egységek/asztalok
    7. 0821401474 - CG1-H-SB-050-0800

    Csúszó egységek/asztalok Aventics 0821401474

    Guide units, series CG1

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:0821401474
    Rubix:600918
    gyártó:0821401474
    EAN:3661475876476
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerlöket800 mm

    Termék leírás : 0821401474 - CG1-H-SB-050-0800


    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerlöket800 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Mini vez.henger DFC-10-15-P-A-GF 189469FESTO Orsótengely ELGA-BS-KF-120-400-0H-2& 80418460821401338 - CG1-H-BB-040-12003660902000 - CM2-AP6-M10X1,25-TYPE9FESTO Orsótengely ELGC-BS-KF-45-600-10P 8061489Kompakt szán, hosszú löketu kivitel, golyós vezetékkel átmérFESTO Vezetett henger DFM-100-160-P-A-GF 170897FESTO Elektrohenger EPCC-BS-45-200-10P-A 5428875FESTO Vezetoegység FENG-50-50-KF 34506FESTO Orsótengely ELGA-BS-KF-80-100-0H-20& 8041829FESTO Mini szánegység DGSL-12-40-Y3A 543978FESTO Mini szánegység SLF-6-30-P-A 1705050821401215 - CG1-H-SB-025-0400SMC Kompakt szán, átm. 8mm, löket 50mm, MXS8-50AFESTO Vezetett henger DFM-40-80-P-A-GF-F1A 8118909
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe