Kör keresztmetszetű hengerek SMC CXSL6-40

Guided Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CXSL6-40
Rubix:10257684
EAN:3618035659420
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 6, löket 40, CXSL6-40


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
•Dual rod cylinder with ball bearing slide
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 6mm
Thread: ø6-ø20 Bore
ø25,32ø Bore: Rc 1/8
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 40mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x99x37 mm
Logisztikai Tömeg113 g
Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket40 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre