Csúszó egységek/asztalok Festo DFM-25-30-P-A-KF

Guided Drive DFM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFM-25-30-P-A-KF
Rubix:533375
gyártó:170924
EAN:4052568140120
DFM-25-30-P-A-KF Guide cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vezetett henger DFM-25-30-P-A-KF 170924


Drive and guide unit in a single housing

Erősségek

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Alkalmazások

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1270 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket30 mm
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret25
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre