Csúszó egységek/asztalok Festo DFM-63-80-P-A-GF

Guided Drive DFM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFM-63-80-P-A-GF
Rubix:533380
gyártó:170880
EAN:4052568013349
DFM-63-80-P-A-GF Guide cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vezetett henger DFM-63-80-P-A-GF 170880


Drive and guide unit in a single housing

Erősségek

- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free

Alkalmazások

- Clamping
- Lifting
- Stopping

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6405 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket80 mm
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok80 °C
Tervezési méret63
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre