Csúszó egységek/asztalok Festo DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Guided Drive DFM
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Rubix:10458140
gyártó:8118844
EAN:4052568570057

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vezetett henger DFM-20-25-P-A-GF-F1A 8118844
Drive and guide unit in a single housing
Erősségek
- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
Alkalmazások
- Clamping
- Lifting
- Stopping
- Lifting
- Stopping
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 20 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Tervezési méret | 20 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre