Referencia
Festo:DFM-16-20-P-A-GF-F1A
Rubix:10458156
gyártó:8118823
EAN:4052568569976

Termék leírás : FESTO Vezetett henger DFM-16-20-P-A-GF-F1A 8118823
Erősségek
•Minimal Space Requirement
Minimal Mounting Time
Choice of supply ports
Wide range of mounting options
High Resistance to Torsion
High Rigidity
Maintenance-Free
With plain-bearing guide:high rigidity thanks to large-di-ameter guide rods and four plain-bearing bushes
With recirculating ball bearing guide:for movements involving torque loads
Minimal Mounting Time
Choice of supply ports
Wide range of mounting options
High Resistance to Torsion
High Rigidity
Maintenance-Free
With plain-bearing guide:high rigidity thanks to large-di-ameter guide rods and four plain-bearing bushes
With recirculating ball bearing guide:for movements involving torque loads
Alkalmazások
Terminals;Lifting;Stopping
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 16 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 20 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Tervezési méret | 16 |
| Sorozat | dfm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre