Tartozék/pótalkatrész görgős vezetőkhöz INA LFSR52-500/90-ST
Guideway
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:LFSR52-500/90-ST
Rubix:10014098
gyártó:0096283040000
Dokumentumok
Termék leírás : LFSR52-500/90-ST [INA]
Mounting rail LFSR..ST, full profile-arch
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7800 g |
|---|---|
| Szélesség | 52 mm |
| Magasság | 34 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

