Lefúvató szelepek Festo H-5/3-1/4
H Multi-position valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:H-5/3-1/4
Rubix:349176
gyártó:4577
EAN:4052568110574
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Bill.kar.szelep H-5/3-1/4 4577
Toggle lever valve H-5/3-1/4 Valve function=5/3 closed, Type of actuation=manual, Operating pressure=2 - 10 bar, Type of reset=mechanical spring, Nominal size=7 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 170x101x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1087 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre