Lefúvató szelepek Festo VHER-H-B43U-G14
Hand lever valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-H-B43U-G14
Rubix:516355
gyártó:3515108
EAN:4052568270094
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-H-B43U-G14 3515108
hand lever valve VHER-H-B43U-G14 Valve function=4/3-way, pressurised, Type of actuation=manual, Width=66 mm, Standard nominal flow rate=1150 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Hand lever valve VHER-H-B43U-G14 3515108
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre