Lefúvató szelepek Festo VHER-P-H-B43U-B-G14
Hand lever valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-P-H-B43U-B-G14
Rubix:516338
gyártó:3515683
EAN:4052568270186
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-P-H-B43U-B-G14 3515683
hand lever valve VHER-P-H-B43U-B-G14 Valve function=4/3-way, pressurised, Type of actuation=manual, Width=56 mm, Standard nominal flow rate=1500 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Hand lever valve VHER-P-H-B43U-B-G14 3515683
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre