Pneumatikus irányított szelep Parker P2LAX511ESNDDB49

Hannifin

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Parker:P2LAX511ESNDDB49
Rubix:645790
gyártó:P2LAX511ESNDDB49
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Parker P2LAX511ESNDDB49 - G1/8 5/2 SOL-SPR 22MM 24VDC szelep


Parker Viking Xtreme 5/2 valve P2LAX511ESNDDB49 for 24 V DC with spring return. Max. 10 bar and max. flow 19 l/min.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram19 l/min
Anyagnbr
Nyomás tartomány3,2–10 bar
Minimális üzemi nyomás3.2 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre