Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HBN-12/16X2

HBN Foot Mounting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HBN-12/16X2
Rubix:536077
gyártó:5126
EAN:4052568019303
HBN-12/16X2 Foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Talp.felerosít. HBN-12/16X2 5126


Foot Mounting HBN-12/16X2 For cylinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ and sensors. Size=12/16, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=105 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, Mounting=(* Steel, * Galvanised)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)78x53x29 mm
Logisztikai Tömeg101,67 g
Csatlakozás 116 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre